Kidde 21007426 | Điện hóa báo động Carbon Monoxide | 3ynj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIDDE 21007426 Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AD3EMK 3YNJ2

KIDDE 21007426 Báo động Carbon Monoxide Điện hóa

Trong kho
Khoản mục: AD3EMK phần: 21007426Tham chiếu chéo: 3YNJ2
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
€198.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo động Carbon Monoxide
Cảnh báo bằng âm thanh85dB @ 10 ft., Tiếng kêu
Battery Backup
Độ sâu1.5 "
Phương pháp phát hiệnĐiện hóa
Kỹ thuật số
Chiều cao5.25 "
Khả năng kết nốiLên đến 18 đơn vị
Nhiệt độ hoạt động.40 độ đến 100 độ F
Nguồn điện120 VAC, NiMH
Cảnh báo bằng hình ảnhdẫn màu đỏ
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8531100045
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nút Hush (Không)
  • Nút kiểm tra (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKỹ thuật sốChiều caoNguồn điệnChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
KIDDE 9C05-LP2 Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Không2.75 "(2) AA4.5 "1€60.55
KIDDE KN-COPP-B-LPM Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Không2.75 "(3) AA4.75 "1€73.15
KIDDE KN-COB-IC Báo động Carbon Monoxide Điện hóa | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Không1.75 "120 VAC, 9V-1€81.05
KIDDE KN-COP-IC Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-1.75 "120 VAC, 9V-1€124.33
KIDDE KN-COB-B-LP Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Không5"(3) AA3"1€59.99
KIDDE KN-COPP-B-LS Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa Aa | QUẢNG CÁO 3YNJ3 KN-COPP-B-LS1.5 "5"(3) AA3"1€80.04
KIDDE C3010 Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Không2.75 "Ion Lithium kín4.5 "1€98.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIDDE 21007426 Báo động Carbon Monoxide Điện hóa
€198.82 /đơn vị