Kh Industries Cph02-b00-000a | Mặt dây chuyền Trạm 2 Nút ấn No Nc | 30pl54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn No Nc | AF9PVD 30PL54

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Mặt Dây Ga 2 Nút Nhấn Không Nc

Trong kho
Khoản mục: AF9PVD phần: CPH02-B00-000ATham chiếu chéo: 30PL54
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
€344.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm mặt dây chuyền
Hoạt độngDuy trì
Đăng ký thông tinKHÔNG, NC
Liên hệ Xếp hạng5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Độ sâu1.5 "
Chiều cao5.2 "
Màu nhà ởMàu vàng
Vật liệu vỏABS
Hub19/64 "đến 13/32"
NEMA Đánh giá4X
Số lượng nhà điều hành2
Loại nhà điều hànhPush Button
Chiều rộng3.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8537106000

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngĐăng ký thông tinĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn No Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000ATạm thờiKHÔNG, NC1.5 "5.2 "3.1 "€270.11
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn Không Vàng | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000ATạm thờiKHÔNG1.5 "5.2 "3.1 "€268.60
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn Không Vàng | AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000ATạm thờiKHÔNG1.5 "5.2 "3.1 "€368.58
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Mặt dây chuyền Trạm 2 Nút nhấn Không có màu vàng | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000ATạm thờiKHÔNG1.6 "8"2"€397.74
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Mặt dây chuyền Trạm 2 Nút nhấn Không có màu vàng | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000ATạm thờiKHÔNG1.6 "8"2"€315.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Mặt Dây Ga 2 Nút Nhấn Không Nc
€344.70 /đơn vị