Kh Industries Cpe02-d00-000a | Mặt Dây Ga 2 Nút Nhấn Không Vàng | 30pl74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Mặt dây chuyền Trạm 2 Nút nhấn Không có màu vàng | AF9PWA 30PL74

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Mặt Dây Trạm 2 Nút Nhấn Không Màu Vàng

Trong kho
Khoản mục: AF9PWA Model: CPE02-D00-000ATham chiếu chéo: 30PL74
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
€397.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm mặt dây chuyền
Hoạt độngTạm thời
Đăng ký thông tinKHÔNG
Liên hệ Xếp hạng5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Độ sâu1.6 "
Chiều cao8"
Màu nhà ởMàu vàng
Vật liệu vỏABS
Hub5/16 "đến 5/8"
NEMA Đánh giá4X
Số lượng nhà điều hành2
Loại nhà điều hànhPush Button
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8537106000

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngĐăng ký thông tinĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn No Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000ATạm thờiKHÔNG, NC1.5 "5.2 "3.1 "€270.11
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn No Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000ADuy trìKHÔNG, NC1.5 "5.2 "3.1 "€344.70
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn Không Vàng | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000ATạm thờiKHÔNG1.5 "5.2 "3.1 "€268.60
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Trạm Mặt Dây 2 Nút Nhấn Không Vàng | AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000ATạm thờiKHÔNG1.5 "5.2 "3.1 "€368.58
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Mặt dây chuyền Trạm 2 Nút nhấn Không có màu vàng | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000ATạm thờiKHÔNG1.6 "8"2"€315.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Mặt Dây Trạm 2 Nút Nhấn Không Màu Vàng
€397.74 /đơn vị