Kestrel 0720tan | Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và Rh Tan | 34gr27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KESTREL 0720TAN Data Logger Nhiệt độ và RH Tan | AH4GLU 34GR27

KESTREL 0720TAN Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và RH Tan

Trong kho
Khoản mục: AH4GLU Mẫu: 0720TANTham chiếu chéo: 34GR27
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
€231.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterKhông
tính chính xác+/- 0.5 độ F, 3% RH
báo độngTrong cảnh báo ứng dụng
Tuổi thọ pin6 tháng.
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
tương thích vớiiOS
Độ sâu1-4/5
Kỹ thuật sốKhông
Chiều cao2-2/5
Giao thứcFree App
Phạm vi độ ẩm tương đối5 để 95%
Đầu dò từ xaKhông
Lưu trữ điểm mẫuNgười dùng có thể đặt
Yêu cầu phần mềmFree App
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 131 độ
Các khoảng thời gianNgười dùng có thể đặt
KiểuNhiệt độ và RH, Tan
Không thấm nướcIP67
Wireless DảiCó, 100 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tần suất truyền: Người dùng có thể thiết lập
  • Các tính năng đặc biệt: BLE, Biểu đồ trong ứng dụng, Dữ liệu có thể chia sẻ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácKiểuGiá cả
KESTREL 0710TAN Data Logger Nhiệt độ Tấn | AH4GLQ 34GR24 0710TAN+/- 0.5 độ FNhiệt độ, Tấn€141.11
KESTREL 0710RED Nhiệt độ bộ ghi dữ liệu Màu đỏ | AH4GLR 34GR25 0710RED+/- 0.5 độ FNhiệt độ, màu đỏ€140.37
KESTREL 0710BLU Nhiệt độ bộ ghi dữ liệu Màu xanh lam | AH4GLT 34GR26 0710BLU+/- 0.5 độ FNhiệt độ, màu xanh lam€140.53
KESTREL 0720RED Data Logger Nhiệt độ và RH Red | AH4GLV 34GR28 0720RED+/- 0.5 độ F, 3% RHNhiệt độ và RH, Đỏ€232.90
KESTREL 0720BLU Nhiệt độ bộ ghi dữ liệu và RH Blue | AH4GLW 34GR29 0720BLU+/- 0.5 độ F, 3% RHNhiệt độ và RH, Xanh lam€231.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KESTREL 0720TAN Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và RH Tan
€231.95 /đơn vị