Kerr Lakeside 430551-pg | Vít có nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren 1/2-20, Chiều dài 3 inch, 25pk | 5rvk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERR LAKESIDE 430551-PG Vít có nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren 1/2-20, Chiều dài 3 inch, 25Pk | AE6GQC 5RVK3

KERR LAKESIDE 430551-PG Vít có nắp đậy, Tiêu chuẩn, Cỡ ren 1/2-20, Chiều dài 3 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE6GQC Mẫu: 430551-PGTham chiếu chéo: 5RVK3
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
€76.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-20
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 2 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu3"
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 39 đến 45
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 độ F đến 400 độ F
Dia đề.1 / 2 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.22
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7318158045
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERR LAKESIDE 430551-PG Vít có nắp đậy, Tiêu chuẩn, Cỡ ren 1/2-20, Chiều dài 3 inch, 25Pk
€76.09 /đóng gói