Kerr Lakeside 31c87kcs | Ổ cắm có nắp đầu vít, Chiều dài 7/8 inch, Kích thước ren 5/16-18, Thép hợp kim, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERR LAKESIDE 31C87KCS Ổ cắm có đầu vít, Chiều dài 7/8 inch, Kích thước ren 5/16-18, Thép hợp kim, 100PK | CG8WPL 40P218

KERR LAKESIDE 31C87KCS Vít đầu bịt, Chiều dài 7/8 inch, Cỡ ren 5/16-18, Thép hợp kim, 100PK

Trong kho
Khoản mục: CG8WPL phần: 31C87KCSTham chiếu chéo: 40P218
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
€48.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Lớp3A
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerOxit đen
Kết thúcOxit đen
LớpThép hợp kim
Đầu Dia.0.469 "
Chiều cao đầu0.312 - 0.306 "
Loại đầuTrụ
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài7 / 8 "
Min. Sức căng180,000 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ7 / 8 trong
Độ cứng RockwellRC 38 đến 43
Tiêu chuẩnASME B18.3, ASTM A574
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 độ F đến 400 độ F
Dia đề.5 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERR LAKESIDE 31C87KCS Vít đầu bịt, Chiều dài 7/8 inch, Cỡ ren 5/16-18, Thép hợp kim, 100PK
€48.23 /đóng gói