vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ cứng Shore KERN AND SOHN HD0 100-1, Lực kiểm tra độ cứng 50 N, Chỉ số đọc 0.1 | CE8JWK

KERN AND SOHN Máy đo độ cứng Shore HD0 100-1, Lực kiểm tra độ cứng 50 N, Chỉ số đọc 0.1

Trong kho
Khoản mục: CE8JWK Model: HD0 100-1

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€505.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị kiểm tra độ cứng
Pin2 x 1.5V AAA
Chiều rộng trường hợp162mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở162 x 65 x 38 mm
Chiều cao nhà ở38 mm
Chiều dài nhà ở65 mm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.50 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-hd0-100-1.pdf
Các đơn vịbờ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)5.3
Chiều dài tàu (cm)21
Chiều rộng tàu (cm)25
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCác đơn vịGiá cả
Máy đo độ cứng Shore KERN AND SOHN HDA 100-1, Lực kiểm tra độ cứng 10 N, Chỉ số đọc 0.1, Shore A | CE8JWL HDA 100-1Bờ A€505.15
Máy đo độ cứng Shore KERN AND SOHN HDD 100-1, Lực kiểm tra độ cứng 50 N, Chỉ số đọc 0.1 | CE8JWT ổ cứng 100-1Bờ D€505.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo độ cứng Shore HD0 100-1, Lực kiểm tra độ cứng 50 N, Chỉ số đọc 0.1
€505.15 /đơn vị