vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn KERN AND SOHN FXN 6K-3N, tối đa 6Kg. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JUY

KERN AND SOHN Cân bàn FXN 6K-3N, Tối đa 6Kg. Cân, 1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JUY phần: FXN 6K-3N
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
€553.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Pin4x1.5V Cỡ D
Battery Backup200 giờ.
Chiều rộng trường hợp240mm
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở240 x 280 x 120 mm
Chiều cao nhà ở120 mm
Chiều dài nhà ở280 mm
Tuyến tính+/-0.002Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh95%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fxn-6k-3n.pdf
Dễ đọc1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật238 x 198 mm
Khả năng tái lập0.001Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)1g
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)10g
Các đơn vịg, Kg, lb, oz
Trọng lượng Công suất6kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt198 mm
Chiều rộng bề mặt cân238 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.7
Chiều cao tàu (cm)22.5
Chiều dài tàu (cm)36.5
Chiều rộng tàu (cm)32.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Cân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânGiá cả
Cân bàn KERN AND SOHN FXN 10K-3N, Tối đa 15Kg. Cân, 2g Khả năng đọc | CE8JUR Ngoại hối 10K-3N+/-0.004Kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€553.25
Cân bàn KERN AND SOHN FXN 30K-3N, tối đa 30Kg. Cân, 5g Khả năng đọc | CE8JUU Ngoại hối 30K-3N+/-0.01Kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€553.25
Cân bàn Kern AND SOHN FXN 3K-4N, tối đa 3Kg. Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8JUW Ngoại hối 3K-4N+/-0.001Kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€553.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FXN 6K-3N, Tối đa 6Kg. Cân, 1g Khả năng đọc
€553.25 /đơn vị