Kern And Sohn Fxn 3k-4n | Cân bàn, tối đa 3kg. Cân, 0.5g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn Kern AND SOHN FXN 3K-4N, tối đa 3Kg. Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8JUW

KERN AND SOHN Cân bàn FXN 3K-4N, Tối đa 3Kg. Cân, 0.5g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JUW phần: FXN 3K-4N

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€553.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Pin4x1.5V Cỡ D
Battery Backup200 giờ.
Chiều rộng trường hợp240mm
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở240 x 280 x 120 mm
Chiều cao nhà ở120 mm
Chiều dài nhà ở280 mm
Tuyến tính+/-0.001Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh95%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fxn-3k-4n.pdf
Dễ đọc0.5g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật236 x 195 mm
Khả năng tái lập0.0005Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)500mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)5g
Các đơn vịg, Kg, lb, oz
Trọng lượng Công suất3kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt195 mm
Chiều rộng bề mặt cân236 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)22.5
Chiều dài tàu (cm)36.5
Chiều rộng tàu (cm)32.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Cân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânGiá cả
Cân bàn KERN AND SOHN FXN 10K-3N, Tối đa 15Kg. Cân, 2g Khả năng đọc | CE8JUR Ngoại hối 10K-3N+/-0.004Kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€553.25
Cân bàn KERN AND SOHN FXN 30K-3N, tối đa 30Kg. Cân, 5g Khả năng đọc | CE8JUU Ngoại hối 30K-3N+/-0.01Kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€553.25
Cân bàn KERN AND SOHN FXN 6K-3N, tối đa 6Kg. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JUY Ngoại hối 6K-3N+/-0.002Kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€553.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FXN 3K-4N, Tối đa 3Kg. Cân, 0.5g Khả năng đọc
€553.25 /đơn vị