vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn KERN AND SOHN FOB 500-1S, Max. Cân, 500g Khả năng đọc | CE0.1JUA

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 500-1S, tối đa 500g. Cân, khả năng đọc 0.1g

Trong kho
Khoản mục: CE8JUA phần: FOB 500-1S
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
€108.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
PinKhối 9V
Battery Backup20 giờ.
Chiều rộng trường hợp175mm
Kích thước chữ số20mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở175 x 155 x 40 mm
Chiều cao nhà ở40 mm
Chiều dài nhà ở155 mm
Điện áp đầu vào230V AC
Tuyến tính+/- 0.2g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh95%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fob-500-1s.pdf
Dễ đọc0.1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật125 x 155 mm
Khả năng tái lập0.1g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịdwt, g, lb, oz, ozt
Trọng lượng Công suất0.5kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt155 mm
Chiều rộng bề mặt cân125 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)7.5
Chiều dài tàu (cm)19
Chiều rộng tàu (cm)22
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhGiá cả
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 5K1S, tối đa 5000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JUB FOB5K1S175 x 150 x 40 mm150 mm+/- 2g€108.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 500-1S, tối đa 500g. Cân, khả năng đọc 0.1g
€108.25 /đơn vị