vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN FA 10, 10 N Max. Lực, 0.05 N Khả năng đọc | CE8JMQ

KERN AND SOHN Máy đo lực cơ học FA 10, Tối đa 10 N. Lực lượng, 0.05 N Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JMQ phần: FA10
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
€276.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực cơ học
Chiều rộng trường hợp232mm
Kích thước nhà ở232 x 60 x 51 mm
Chiều cao nhà ở51 mm
Chiều dài nhà ở60 mm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Tối đa Lực lượng10 N
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-fa-10.pdf
Dễ đọc0.05 N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.2
Chiều cao tàu (cm)10
Chiều dài tàu (cm)19
Chiều rộng tàu (cm)32.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Lực lượngDễ đọcGiá cả
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN FA 100, 100 N Max. Lực, 0.5 N Khả năng đọc | CE8JMR VÒI FA100 N0.5 N€276.63
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN FA 20, 20 N Max. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8JMT VÒI FA20 N0.1 N€276.63
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN FA 200, 200 N Max. Lực lượng, 1 N Khả năng đọc | CE8JMU VÒI FA200 N1 N€276.63
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN FA 300, Max. 300 N Lực, 2 N Khả năng đọc | CE8JMV VÒI FA300 N2 N€276.63
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN FA 50, 50 N Max. Lực, 0.25 N Khả năng đọc | CE8JMW VÒI FA50 N0.25 N€276.63
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN FA 500, Max. Lực, 500 N Khả năng đọc | CE2.5JMX VÒI FA500 N2.5 N€276.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo lực cơ học FA 10, Tối đa 10 N. Lực lượng, 0.05 N Khả năng đọc
€276.63 /đơn vị