vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 300K100, tối đa 300Kg. Cân, 100g Khả năng đọc | CE8JLJ

KERN AND SOHN Cân bưu kiện EOE 300K100, tối đa 300Kg. Cân, 100g

Trong kho
Khoản mục: CE8JLJ Model: EOE 300K100
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
€204.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Pin4 x 1.5V AA
Battery Backup100 giờ.
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
tần số50 / 60 Hz
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tuyến tính+/-0.2Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Độ sâu nền tảng57 mm
Chiều cao nền tảng305 mm
Chiều rộng nền tảng315 mm
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-eoe-300k100.pdf
Dễ đọc100g
Khả năng tái lập0.1Kg
Các đơn vịKg, lb
Trọng lượng Công suất300kg
Vật liệu tấm cânSơn thép
Kích thước bệ cân315 x 305 x 57 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.2
Chiều cao tàu (cm)14.5
Chiều dài tàu (cm)36.5
Chiều rộng tàu (cm)36.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhĐộ sâu nền tảngChiều cao nền tảngChiều rộng nền tảngCài đặt thời gianCác đơn vịKích thước bệ cânGiá cả
Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 100K-2, tối đa 150Kg. Cân, 50g Khả năng đọc | CE8JLC EOE 100K-2+/-0.1Kg57 mm305 mm315 mm2.5 giây.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€204.46
Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 10K-3, tối đa 15Kg. Cân, 5g Khả năng đọc | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01Kg57 mm305 mm315 mm2.5 giây.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€204.46
Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 150K50L, tối đa 150Kg. Cân, 50g Khả năng đọc | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1Kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm€360.82
Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 150K50XL, tối đa 150Kg. Cân, 50g Khả năng đọc | CE8JLH EOE150K50XL+/-0.1Kg58 mm500 mm950 mm3 giây.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€384.87
Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 300K100L, tối đa 300Kg. Cân, 100g Khả năng đọc | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2Kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm€360.82
Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 300K100XL, tối đa 300Kg. Cân, 100g Khả năng đọc | CE8JLM EOE300K100XL+/-0.2Kg58 mm500 mm950 mm3 giây.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€384.87
Cân bưu kiện Kern AND SOHN EOE 30K-2, tối đa 35Kg. Cân, 10g Khả năng đọc | CE8JLN EOE 30K-2+/-0.02Kg57 mm305 mm315 mm2.5 giây.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€204.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bưu kiện EOE 300K100, tối đa 300Kg. Cân, 100g
€204.46 /đơn vị