vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân học sinh KERN AND SOHN EHA 500-1, Max. Cân, 500g Khả năng đọc | CE0.1JGV

KERN AND SOHN Cân học đường EHA 500-1, Tối đa 500g. Cân, 0.1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JGV phần: EHA 500-1
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
€84.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Pin2 x 1.5V AA
Battery Backup70 giờ.
Chiều rộng trường hợp225mm
Kích thước chữ số22mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở225 x 160 x 50 mm
Chiều cao nhà ở50 mm
Chiều dài nhà ở160 mm
Vật liệu vỏnhựa
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tuyến tính+/- 0.3g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-eha-500-1.pdf
Dễ đọc0.1g
Khả năng tái lập0.3g
Cài đặt thời gian3 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)100mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)1g
Các đơn vịct, dwt, g, gn, oz
Trọng lượng Công suất500g
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân đường kính bề mặt105 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)7.6
Chiều dài tàu (cm)20.4
Chiều rộng tàu (cm)24.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởTuyến tínhTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Giá cả
Cân học sinh KERN AND SOHN EHA 1000-1, Max. Cân, 1000g Khả năng đọc | CE0.1JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€90.20
Cân học sinh Kern AND SOHN EHA 3000-0, Max.3000g Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JGT EHA 3000-0225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 2g1g10g€84.19
Cân học sinh KERN AND SOHN EHA 3000-1, Max.3000g Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8JGU EHA 3000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€114.26
Cân học sinh KERN AND SOHN EHA 500-2, Max.500g Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8JGW EHA 500-2210 x 165 x 65 mm65mm165 mm+/- 0.03g10mg100mg€114.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân học đường EHA 500-1, Tối đa 500g. Cân, 0.1g Khả năng đọc
€84.19 /đơn vị