BUSSMANN Cầu chì đặc biệt FWP-80A, tốc độ cao, thổi nhanh, 700VAC / 700VDC, 80A, cầu chì lưỡi hộp mực
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Phong cách cơ thể | Cầu chì lưỡi dao hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 80A |
đường kính | 0.95 " |
EAN | 5704057045322 |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Chiều dài | 4.41 " |
Mfr. Loạt | FWP_A / B |
Phong cách gắn kết | khuy áo |
Loại chấm dứt | Chuồn |
Điện áp (AC) | 700 VAC |
Điện áp (DC) | 700VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.35 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng ngắt | Đánh giá điện áp AC | Vật liệu cơ thể | Chiều dài | Mfr. Loạt | Tốc độ | Loại chấm dứt | Phong cách cơ thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A | 200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC | - | Sợi thủy tinh | 4.437 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €131.59 | ||
FWP-1000A | 200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC | - | Sợi thủy tinh | 7.625 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €1,874.16 | ||
FWP-800A | 200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC | - | Sợi thủy tinh | 6.625 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €543.26 | ||
FWP-70B | 200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC | - | gốm sứ | 4 13 / 32 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €139.36 | ||
FWP-80B | 200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC | - | gốm sứ | 4 13 / 32 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €289.14 | ||
FWP-90B | 200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC | - | gốm sứ | 4 13 / 32 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €131.59 | ||
FWP-100B | 200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC | - | gốm sứ | 4 13 / 32 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €131.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.