Hubbell Hbl400fo | Đầu nối đơn cực Nữ màu cam | 20tr56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối một cực HUBBELL HBL400FO Nữ Màu cam | AF7BDG 20TR56

HUBBELL HBL400FO Đầu nối đơn cực màu cam Nữ

Trong kho
Khoản mục: AF7BDG phần: HBL400FOTham chiếu chéo: 20TR56
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
€84.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cực đơn
amps400AC / DC
dòng điện xoay chiều400
Dải cáp2 / 0 để 4 / 0
Dải kích thước cáp (In.)2 / 0 để 4 / 0
Màutrái cam
Vật liệu dẫnThau
phù hợpSIÊU ÂM
Nam nữNữ
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
NEMA Đánh giá3R, 4X, 12
Kích thước dây đầu cuối nguồn2 / 0 để 4 / 0
Kiểu thiết bị đơn cựcMũi thon
Kết nối thiết bị đầu cuốiPin đơn
KiểuNữ
Xếp hạng điện áp600VAC / 250 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536698000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsdòng điện xoay chiềuDải cápMàuNam nữKiểuGiá cả
Đầu nối một cực nam HUBBELL HBL15MBK Màu đen | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150AC / DC1508 để 2ĐenNamNam€38.80
Đầu nối một cực nam HUBBELL HBL15MW Màu trắng | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150AC / DC1508 để 2trắngNamNam€38.80
Đầu nối một cực nam HUBBELL HBL15MR Màu đỏ | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC1508 để 2đỏNamNam€42.13
Đầu nối một cực nam HUBBELL HBL15MBL Màu xanh dương | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150AC / DC1508 để 2Màu xanh da trờiNamNam€39.45
Đầu nối một cực nam HUBBELL HBL15MGN Xanh lục | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC1508 để 2màu xanh láNamNam€38.80
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15FBK Nữ màu đen | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC1508 để 2ĐenNữNữ€38.80
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15FW Nữ Màu trắng | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC1508 để 2trắngNữNữ€38.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL HBL400FO Đầu nối đơn cực màu cam Nữ
€84.68 /đơn vị