Kern And Sohn De 15k2d | Cân bưu kiện, tối đa 6000 và 15000g. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
Cân bưu kiện Kern AND SOHN DE 15K2D, tối đa 6000 và 15000g. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc | CE8JEG

KERN AND SOHN DE 15K2D Cân bưu kiện, Tối đa 6000 và 15000g. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JEG phần: DE 15K2D

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€258.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
PinKhối 9V
Battery Backup12 giờ.
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Kích thước chữ số25mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở318 x 305 x 75 mm
Chiều cao nhà ở75 mm
Chiều dài nhà ở305 mm
Vật liệu vỏnhựa
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tuyến tính+/-6, 15g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Độ sâu nền tảng75 mm
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-de-15k2d.pdf
Dễ đọc2 / 5g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật318 x 308 mm
Khả năng tái lập2, 5g
Cài đặt thời gian2.5 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)10g
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)100g
Các đơn vịdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Trọng lượng Công suất6/15kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Kích thước bệ cân318 x 308 x 75 mm
Cân chiều sâu bề mặt308 mm
Chiều rộng bề mặt cân318 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5.58
Chiều cao tàu (cm)13.5
Chiều dài tàu (cm)39.3
Chiều rộng tàu (cm)51.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Kích thước nhà ởChiều dài nhà ởTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Các đơn vịKích thước bệ cânCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânGiá cả
Cân bưu kiện KERN AND SOHN DE 120K10A, tối đa 120Kg. Cân, 10g Khả năng đọc | CE8JDY DE 120K10A20g315 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm€300.68
Cân bưu kiện KERN AND SOHN DE 12K1A, tối đa 12000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JDZ DE 12K1A2g318 x 305 x 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm€288.65
Cân bưu kiện KERN AND SOHN DE 150K20D, tối đa 60 và 150Kg. Cân, 20 và 50g Khả năng đọc | CE8JEA DE 150K20D40g315 x 305 x 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm€270.61
Cân bưu kiện KERN AND SOHN DE 150K20DL, tối đa 60 và 150Kg. Cân, 20 và 50g Khả năng đọc | CE8JEB DE 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm€439.00
Cân bưu kiện KERN AND SOHN DE 150K20DXL, tối đa 60 và 150Kg. Cân, 20 và 50g Khả năng đọc | CE8JEC DE 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 mm500mm650 mm€625.42
Cân bưu kiện KERN AND SOHN DE 150K2D, tối đa 60 và 150Kg. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc | CE8JED DE 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm€463.05
Cân bưu kiện Kern AND SOHN DE 150K2DL, tối đa 60 và 150Kg. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc | CE8JEE DE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm405 mm520 mm€613.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN DE 15K2D Cân bưu kiện, Tối đa 6000 và 15000g. Cân, 2 và 5g Khả năng đọc
€258.59 /đơn vị