FABORY B30530.000.0001 Neo tường, Loại vít Phillips/có rãnh, Neo nhựa, 3300PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo tường |
Chiều dài neo | 1 5 / 8 " |
Vật liệu neo | nhựa |
Dải lưới | 3/8 đến 1/2 " |
Vật chất | nhựa |
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ | 1 1/2 trong |
Chiều dài trục vít | 1 1 / 2 " |
Loại đinh ốc | Phillips / Slotted |
Kích thước máy | # 6 đến # 10 x 1-5 / 8 in |
Phong cách | Tự khoan |
Dia đề. | # 6 đến # 10 |
Loại neo tường | Neo vách thạch cao |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.