JAMCO Tủ Kệ Thùng DW236-BL 78 x 36 x 24 Có 12 Thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu thùng | Màu vàng |
Thùng mỗi tủ | 12 |
Dung tích tủ kệ | 1000 lb |
Loại tủ | Thùng và Tủ kệ |
Màu | Đen |
Loại cửa | Túi sâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 14 |
Loại khóa | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng kệ cửa | 12 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng công suất | 2000 lb |
Tổng số thùng | 12 |
Trọng lượng tàu (kg) | 232.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cửa | Loại khóa | Chiều rộng tổng thể | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH236-BL | Rắn | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp | 36 " | 8 | €2,897.33 | ||
HH248-BL | Rắn | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp | 48 " | 12 | €3,443.45 | ||
HH260-BL | Rắn | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp | 60 " | 12 | €4,010.41 | ||
HY236-BL | Rắn | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp | 36 " | 16 | €3,582.99 | ||
HY248-BL | Rắn | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp | 48 " | 20 | €4,222.26 | ||
DH236-BL | Clearview | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp | 36 " | 8 | €2,984.89 | ||
DH248-BL | Clearview | 3 điểm. Hệ thống khóa với Padlock Hasp | 48 " | 12 | €4,158.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.