KERN AND SOHN AE 04 Kẹp căng đai, Chiều rộng kẹp 2.5mm, 500 N, Cỡ ren M6
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái kẹp |
Chiều rộng kẹp | 2.5 mm |
Lực kẹp | 500 N |
Bảng thông số sản phẩm | kern-va-sohn-ae-04.pdf |
Kích thước chủ đề | M6 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
AE 03 | €384.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.