KERN AND SOHN 317-050-600 Vỏ Trọng lượng Nhôm, Trọng lượng Riêng, 20g
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay |
Trường hợp vật liệu | Nhôm |
Trọng lượng tối đa | 20g |
Giá trị danh nghĩa | 20g |
Bảng thông số sản phẩm | kern-va-sohn-317-050-600.pdf |
Chiều cao tàu (cm) | 7.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Giá trị danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
317-009-600 | 1 đến 500mg | €18.94 | ||
317-010-600 | 1g | €18.94 | ||
317-020-600 | 2g | €23.00 | ||
317-030-600 | 5g | €20.30 | ||
317-040-600 | 10g | €20.30 | ||
317-060-600 | 50g | €18.94 | ||
317-070-600 | 100g | €18.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.