Kern And Sohn 287-108 | Cân lò xo, tối đa 500g. Cân, 5g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN Cân lò xo 287-108, Tối đa 500g. Cân, 5g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8EWL Mẫu: 287-108
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
€98.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân lò xo
Chiều rộng trường hợp225mm
đường kính12mm
Kỹ thuật số5g
Kích thước nhà ở225 x 12.2 x 12.2 mm
Chiều cao nhà ở12.2 mm
Chiều dài nhà ở12.2 mm
Chiều dài225 đến 330 mm
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-287-108.pdf
Dễ đọc5g
Các đơn vịg
Trọng lượng Công suất500g

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)2.6
Chiều rộng tàu (cm)23
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDễ đọcGiá cả
Cân lò xo KERN AND SOHN 287-100, Max. Cân, 10g Khả năng đọc | CE0.1EWG 287-1000.1g€98.62
Cân lò xo KERN AND SOHN 287-102, Max. Cân, 20g Khả năng đọc | CE0.2EWH 287-1020.2g€98.62
Cân lò xo KERN AND SOHN 287-104, Max. Cân, 50g Khả năng đọc | CE0.5EWJ 287-1040.5g€98.62
Cân lò xo KERN AND SOHN 287-106, Max.100g Cân, 1g Khả năng đọc | CE8EWK 287-1061g€98.62
Cân lò xo KERN AND SOHN 287-110, Max.1000g Cân, 10g Khả năng đọc | CE8EWM 287-11010g€110.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân lò xo 287-108, Tối đa 500g. Cân, 5g Khả năng đọc
€98.62 /đơn vị