vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE LRA-POA 50G-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 2 inch 165 Lb | AB6VUB 22N002

BLICKLE LRA-POA 50G-FI Rỗng Kingpin xoay Caster 2 inch 165 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6VUB phần: LRA-POA 50G-FITham chiếu chéo: 22N002
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
€19.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock
Đầu bu lông Dia.7 / 16 "
Loại phanhTổng khóa
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeNylon
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng165 lb
Gắn Bolt Dia.13 / 32 "
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể2.75 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếPOA 50 / 8G
Thân cây Dia.Lỗ bu lông 7/16 "
Thân lỗ Dia.7 / 16 "
Loại thânRỗng Kingpin
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThân cây Dia.Vật liệu bánh xeMàu cốt lõiVòng bi bánh xeMàu bánh xeĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
BLICKLE LRA-POA 75G-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FILỗ bu lông 7/16 "NylonĐenlỗ khoan đồng bằngĐen3"Nylon15 / 16 "€21.76
BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 220 Lb | AB6VVG 22N030 LWK-TPA 101K-FI-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám4"Cao su nhiệt dẻo1.25 "€88.79
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 5 inch 240 Lb | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám5"Cao su nhiệt dẻo1.25 "€83.20
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3-3/16 inch 220 Lb | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám3.187 "Cao su nhiệt dẻo1.25 "€114.20
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4" 240 Lb | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám4"Cao su nhiệt dẻo1.25 "€110.93
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 5" 264 Lb | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám5"Cao su nhiệt dẻo1.25 "€133.99
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 2 inch 110 Lb | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FKLỗ bu lông 7/16 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám2"Cao su nhiệt dẻo3 / 4 "€88.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE LRA-POA 50G-FI Rỗng Kingpin xoay Caster 2 inch 165 Lb
€19.58 /đơn vị