Kern And Sohn 285-890 | Bộ áp suất cân bằng lò xo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Áp Lực Cân Bằng Lò Xo KERN AND SOHN 285-890 | CE8EWC

KERN AND SOHN Bộ áp suất cân bằng lò xo 285-890

Trong kho
Khoản mục: CE8EWC Mẫu: 285-890

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€107.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ áp suất
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-285-890.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.7
Chiều dài tàu (cm)2.7
Chiều rộng tàu (cm)36
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Bộ áp suất cân bằng lò xo 285-890
€107.04 /đơn vị