Kern And Sohn 281-401 | Cân lò xo, tối đa 300g. Cân, 2g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN Cân lò xo 281-401, Tối đa 300g. Cân, 2g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8EVC Mẫu: 281-401

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€126.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân lò xo
Chiều rộng trường hợp220mm
đường kính12mm
Kích thước nhà ở220 x 12 x 12 mm
Chiều cao nhà ở12 mm
Chiều dài nhà ở12 mm
Chiều dài220 đến 320 mm
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-281-401.pdf
Dễ đọc2g
Trọng lượng Công suất300g

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)2.6
Chiều rộng tàu (cm)23
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởGiá cả
Cân lò xo KERN AND SOHN 281-101, Max. Cân, 10g Khả năng đọc | CE0.1EUW 281-101220 x 12 x 12 mm€126.29
Cân lò xo KERN AND SOHN 281-151, Max.30g Cân, 0.25g Khả năng đọc | CE8EUX 281-151220 x 12 x 12 mm€110.65
Cân lò xo KERN AND SOHN 281-201, Max.60g Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8EVA 281-201220 x 12 x 12 mm€110.65
Cân lò xo KERN AND SOHN 281-301, Max.100g Cân, 1g Khả năng đọc | CE8EVB 281-301220 x 12 x 12 mm€110.65
Cân lò xo KERN AND SOHN 281-451, Max.600g Cân, 5g Khả năng đọc | CE8EVD 281-451220 x 12 x 12 mm€132.30
Cân lò xo KERN AND SOHN 281-601, Max.1000g Cân, 10g Khả năng đọc | CE8EVE 281-601215 x 12 x 12 mm€126.29
Cân lò xo KERN AND SOHN 281-752, Max.2500g Cân, 20g Khả năng đọc | CE8EVF 281-752225 x 12 x 12 mm€138.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân lò xo 281-401, Tối đa 300g. Cân, 2g Khả năng đọc
€126.29 /đơn vị