Kerick Valve Pf444 | Phao Bóng Vuông Polyethylene 4 In | 4dmf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN KERICK PF444 Bóng nổi vuông Polyethylene 4 In | AD7CZE 4DMF6

KERICK VALVE Bóng phao vuông PF444 Polyethylene 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD7CZE phần: PF444Tham chiếu chéo: 4DMF6
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
€18.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng nổi
Kết nốinội
Phao Dia.4"
Chiều dài phao4"
Trọng lượng nổiDưới 1 lb.
Vật chấtpolyethylene
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.100 độ F
Hình dạngSquare
Có ren1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481905000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao nổi (4 ")
  • Chiều rộng nổi (4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhao Dia.Hình dạngGiá cả
VAN KERICK PF224 Bóng nổi Polyethylene hình chữ nhật 2 trong | AD7CZD 4DMF5 PF2242"Rectangular€7.19
VAN KERICK PF45 Bóng nổi Polyethylene thuôn dài 4 trong | AD7CZF 4DMF7 PF454"Hình chư nhựt€7.82
VAN KERICK PF06 Phao tròn Polyethylene 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"Tròn€23.10
VAN KERICK PF08-516 Phao tròn Polyethylene 8 In | AD7CZH 4DMF9 PF08-5168"Tròn€29.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERICK VALVE Bóng phao vuông PF444 Polyethylene 4 In
€18.60 /đơn vị