Kerick Valve Ma052 | Van phao và phao có tay điều chỉnh | 4dmd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN KERICK MA052 Van phao và phao nổi có tay điều chỉnh | AD7CYG 4DMD3

KERICK VALVE Van phao và phao MA052 có cánh tay điều chỉnh

Trong kho
Khoản mục: AD7CYG phần: MA052Tham chiếu chéo: 4DMD3
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
€19.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao và phao có cánh tay điều chỉnh
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổipolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Kích thước máy1 / 2 "
Van Flow - Dòng chảy (1)1.3
Van Flow - Dòng chảy (2)1.6
Lưu lượng van - Áp suất (1)40
Lưu lượng van - Áp suất (2)60
Chất liệu vanPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)32.26
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước phao (1-1 / 2 "x 4")
  • Chiều dài và Kích thước lắp (7-1 / 2 "x 1")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước máyGiá cả
KERICK VAN MA252 Van phao và phao nổi có tay điều chỉnh | AD7CYE 4DMD1 MA252ống1 / 4 "€19.39
VAN KERICK MA3P2 Van phao và phao nổi có tay điều chỉnh | AD7CYK 4DMD6 MA3P2MNPT3 / 8 "€19.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERICK VALVE Van phao và phao MA052 có cánh tay điều chỉnh
€19.16 /đơn vị