Kerick Valve M052 | Van Phao Và Phao Có Tay Cố Định | 4dmd2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERICK VAN M052 Van phao và phao nổi với cánh tay cố định | AD7CYF 4DMD2

KERICK VALVE Van phao M052 và phao có tay cố định

Trong kho
Khoản mục: AD7CYF phần: M052Tham chiếu chéo: 4DMD2
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
€17.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao và phao với cánh tay cố định
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổipolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Kích thước máy1 / 2 "
Van Flow - Dòng chảy (1)1.3
Van Flow - Dòng chảy (2)1.6
Lưu lượng van - Áp suất (1)40
Lưu lượng van - Áp suất (2)60
Chất liệu vanPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)31.5
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước phao (1-1 / 2 "x 4")
  • Chiều dài và Kích thước lắp (6-7 / 10 "x 1")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước máyGiá cả
KERICK VAN M252 Van phao và phao nổi với cánh tay cố định | AD7CYD 4DMC9 M252ống1 / 4 "€15.93
KERICK VAN M2S2 Van phao và phao nổi với cánh tay cố định | AD7CYH 4DMD4 M2S2MNPT1 / 4 "€16.14
KERICK VAN M3P2 Van phao và phao nổi với cánh tay cố định | AD7CYJ 4DMD5 M3P2MNPT3 / 8 "€16.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERICK VALVE Van phao M052 và phao có tay cố định
€17.47 /đơn vị