Keo 75204 | Dao Phay 12t 3-3/4 Inch Chiều Dài Mặt 3/4 Inch | 33ux57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 75204 Phay cắt 12t 3-3 / 4 inch Chiều dài 3/4 inch Mặt | AG3TYG 33UX57

KEO 75204 Dao phay 12t Chiều dài 3-3/4 inch Mặt 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3TYG phần: 75204Tham chiếu chéo: 33UX57
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
€541.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi tiện đường khía
Dao cắt Dia.2.5 "
Đối mặt3 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc45 độ.
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Số răng12
Chiều dài tổng thể3.75 "
ChânSảnh
Chân Địa.1"
Loại răngSảnh
KiểuDovetail

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8207706060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Đối mặtBao gồm gócChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 75116 Máy phay 12t 2-7 / 8 inch Chiều dài 9/16 inch Mặt | AG3TYB 33UX52 751161.375 "9 / 16 "60 độ.2.875 "5 / 8 "€186.06
KEO 75154 Máy phay 12t 3-1 / 4 inch Chiều dài 1/2 inch Mặt | AG3TYC 33UX53 751541.875 "1 / 2 "45 độ.3.25 "7 / 8 "€377.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 75204 Dao phay 12t Chiều dài 3-3/4 inch Mặt 3/4 inch
€541.35 /đơn vị