vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55784 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/2 Carbide | AD6YDK 4CJU2

KEO 55784 Mũi khoan 6 me 60 độ 1/2 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AD6YDK phần: 55784Tham chiếu chéo: 4CJU2
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
€81.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55780 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/8 Carbide | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€26.01
KEO 55781 Countersink 6 Flutes 60 Độ 3/16 Carbide | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€27.43
KEO 55782 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/4 Carbide | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€38.57
KEO 55783 Countersink 6 Flutes 60 Độ 3/8 Carbide | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€55.83
KEO 55785 Countersink 6 Flutes 60 Độ 5/8 Carbide | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€120.30
KEO 55786 Countersink 6 Flutes 60 Độ 3/4 Carbide | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€175.90
KEO 55787 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1 inch Carbide | AD6YDN 4CJU5 557871"Không tráng2.75 "1 / 2 "1.25 "€300.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55784 Mũi khoan 6 me 60 độ 1/2 cacbua
€81.07 /đơn vị