Keo 55716 | Mũi khoan 1 sáo 82 độ 3/4 cacbua | 3zxy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55716 Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/4 Carbide | AD3KYT 3ZXY3

KEO 55716 Mũi khoan 1 me 82 độ 3/4 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AD3KYT phần: 55716Tham chiếu chéo: 3ZXY3
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
€159.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2.625 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55710 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/8 Carbide | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€24.79
KEO 55711 Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/16 Carbide | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€27.25
KEO 55712 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/4 Carbide | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€36.96
KEO 55713 Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/8 Carbide | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "Không tráng1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€61.29
KEO 55714 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/2 Carbide | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "Không tráng2"1 / 2 "1"€76.28
KEO 55715 Countersink 1 Flutes 82 Độ 5/8 Carbide | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "Không tráng2.25 "5 / 8 "1"€115.36
KEO 55717 Countersink 1 Flutes 82 Độ 1 inch Carbide | AD3KYU 3ZXY4 557171"Không tráng2.75 "1"1.25 "€260.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55716 Mũi khoan 1 me 82 độ 3/4 cacbua
€159.93 /đơn vị