vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55556-TiN Countersink 6 Flutes 90 Degree 2 1/2 Cobalt Tin | AD3KRQ 3ZXD7

KEO 55556-TiN Mũi khoan 6 me 90 độ 2 1/2 Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3KRQ phần: 55556-TiNTham chiếu chéo: 3ZXD7
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
€899.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.2-1 / 2 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể5"
Chân Địa.1"
Chiều dài chân1.5 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55540-TiN Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/8 Coban Thiếc | AD3KQY 3ZXA9 55540-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55541-TiN Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/16 Cobalt Tin | AD3KQZ 3ZXC1 55541-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.80
KEO 55542-TiN Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/4 Coban Thiếc | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.71
KEO 55543-TiN Countersink 6 Flutes 90 Độ 5/16 Cobalt Tin | AD3KRB 3ZXC3 55543-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.89
KEO 55544-TiN Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/8 Coban Thiếc | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.79
KEO 55545-TiN Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.28
KEO 55546-TiN Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KRE 3ZXC6 55546-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55556-TiN Mũi khoan 6 me 90 độ 2 1/2 Cobalt Tin
€899.19 /đơn vị