vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55524-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/8 Cobalt Tin | AD3KLZ 3ZUR5

KEO 55524-TiN Mũi khoan 6 me 82 độ 3/8 Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3KLZ phần: 55524-TiNTham chiếu chéo: 3ZUR5
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
€24.68 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.97
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)0.97
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55520-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/8 Coban Thiếc | AD3KLV 3ZUR1 55520-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.57
KEO 55521-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/16 Cobalt Tin | AD3KLW 3ZUR2 55521-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.60
KEO 55522-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/4 Coban Thiếc | AD3KLX 3ZUR3 55522-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.67
KEO 55523-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 5/16 Cobalt Tin | AD3KLY 3ZUR4 55523-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.05
KEO 55525-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KMA 3ZUR6 55525-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.51
KEO 55526-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KMB 3ZUR7 55526-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.05
KEO 55527-TiN Countersink 6 Flutes 82 Độ 5/8 Cobalt Tin | AD3KMC 3ZUR8 55527-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€50.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55524-TiN Mũi khoan 6 me 82 độ 3/8 Cobalt Tin
€24.68 /đơn vị