Keo 55504-thiếc | Mũi khoan 6 sáo 60 độ 3/8 Thiếc Cobalt | 3zuk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55504-TiN Countersink 6 Flutes 60 Degree 3/8 Cobalt Tin | AD3KKK 3ZUK5

KEO 55504-TiN Mũi khoan 6 me 60 độ 3/8 Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3KKK phần: 55504-TiNTham chiếu chéo: 3ZUK5
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
€25.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55500 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/8 Cobalt | AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Tươi1.25 "1 / 8 "-€15.37
KEO 55501 Countersink 6 Flutes 60 Độ 3/16 Cobalt | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Tươi1.375 "3 / 16 "-€13.57
KEO 55502 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/4 Coban | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€16.92
KEO 55503 Countersink 6 Flutes 60 Độ 5/16 Cobalt | AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.65
KEO 55504 Countersink 6 Flutes 60 Độ 3/8 Cobalt | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55505 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/2 Cobalt | AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€25.97
KEO 55506 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/2 Cobalt | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Tươi2"3 / 8 "1"€25.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55504-TiN Mũi khoan 6 me 60 độ 3/8 Cobalt Tin
€25.95 /đơn vị