vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55303-TiN Mũi doa trung tâm 3 me 60 độ 5/8 Thiếc Cobalt | AD3EVZ 3YPJ6

KEO 55303-TiN Mũi doa tâm 3 me 60 độ 5/8 Thiếc coban

Trong kho
Khoản mục: AD3EVZ phần: 55303-TiNTham chiếu chéo: 3YPJ6
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
€50.19 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55300 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1/4 Cobalt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€19.54
KEO 55301 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 3/8 Cobalt | AD3EVL 3YPH3 553013 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.63
KEO 55302 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1/2 Cobalt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€26.49
KEO 55303 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 5/8 Cobalt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "1"€36.04
KEO 55304 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 3/4 Cobalt | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.29
KEO 55305 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1 Inch Cobalt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€85.67
KEO 55306 Mũi doa tâm 3 me 60 độ 1 1/4 Cobalt | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Tươi3"1 / 2 "1.25 "€199.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55303-TiN Mũi doa tâm 3 me 60 độ 5/8 Thiếc coban
€50.19 /đơn vị