vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55301 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 3/8 Cobalt | AD3EVL 3YPH3

KEO 55301 Mũi doa tâm 3 me 60 độ 3/8 coban

Trong kho
Khoản mục: AD3EVL phần: 55301Tham chiếu chéo: 3YPH3
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
€22.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55300 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1/4 Cobalt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€19.54
KEO 55302 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1/2 Cobalt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€26.49
KEO 55303 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 5/8 Cobalt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "1"€36.04
KEO 55304 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 3/4 Cobalt | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.29
KEO 55305 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1 Inch Cobalt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€85.67
KEO 55306 Mũi doa tâm 3 me 60 độ 1 1/4 Cobalt | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Tươi3"1 / 2 "1.25 "€199.78
KEO 55307 Mũi doa tâm 3 me 60 độ 1 1/2 Cobalt | AD3EVT 3YPH9 553071-1 / 2 "Tươi3.25 "3 / 4 "1.25 "€303.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55301 Mũi doa tâm 3 me 60 độ 3/8 coban
€22.63 /đơn vị