Keo 55250-tin | Máy Mũi Khoan 4 Me 60 Độ 1/2 Thiếc | 3 năm1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55250-TiN Máy đếm 4 sáo 60 độ 1/2 Thiếc | AD3FAW 3YRA1

KEO 55250-TiN Máy Mũi Khoan 4 Sáo 60 Độ 1/2 Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AD3FAW phần: 55250-TiNTham chiếu chéo: 3YRA1
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
€77.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.875 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân2.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Bao gồm gócMụcSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55320-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/4 Thiếc Cobalt | AD3EXP 3YPP7 55320-TiN1 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm31.5 "1 / 4 "-€22.92
KEO 55321-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/8 Thiếc Cobalt | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 độ.mũi doa trung tâm31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€28.67
KEO 55322-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/2 Thiếc Cobalt | AD3EXR 3YPP9 55322-TiN1 / 2 "90 độ.mũi doa trung tâm32"1 / 4 "1"€33.95
KEO 55323-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 5/8 Thiếc Cobalt | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 độ.mũi doa trung tâm32.25 "3 / 8 "1"€48.41
KEO 55324-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/4 Thiếc Cobalt | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm32.625 "1 / 2 "1.25 "€65.44
KEO 55325-TiN Mũi Doa Tâm 3 Me 90 Độ 1 Tấc Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 độ.mũi doa trung tâm32.75 "1 / 2 "1.25 "€108.12
Mũi Doa Tâm KEO 55326-TiN 3 me 90 Độ 1 1/4 Co Tin | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm33"1 / 2 "1.25 "€224.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55250-TiN Máy Mũi Khoan 4 Sáo 60 Độ 1/2 Thiếc
€77.98 /đơn vị