vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi Doa Tâm KEO 55326-TiN 3 me 90 Độ 1 1/4 Co Tin | AD3EXW 3YPR4

KEO 55326-TiN Center Mũi Doa 3 me 90 Độ 1 1/4 Co Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3EXW phần: 55326-TiNTham chiếu chéo: 3YPR4
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
€224.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1-1 / 4 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Bao gồm gócMụcSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55320-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/4 Thiếc Cobalt | AD3EXP 3YPP7 55320-TiN1 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm31.5 "1 / 4 "-€22.92
KEO 55321-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/8 Thiếc Cobalt | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 độ.mũi doa trung tâm31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€28.67
KEO 55322-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/2 Thiếc Cobalt | AD3EXR 3YPP9 55322-TiN1 / 2 "90 độ.mũi doa trung tâm32"1 / 4 "1"€33.95
KEO 55323-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 5/8 Thiếc Cobalt | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 độ.mũi doa trung tâm32.25 "3 / 8 "1"€48.41
KEO 55324-TiN Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/4 Thiếc Cobalt | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm32.625 "1 / 2 "1.25 "€65.44
KEO 55325-TiN Mũi Doa Tâm 3 Me 90 Độ 1 Tấc Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 độ.mũi doa trung tâm32.75 "1 / 2 "1.25 "€108.12
Mũi Doa Tâm KEO 55327-TiN 3 me 90 Độ 1 1/2 Co Tin | AD3EXX 3YPR5 55327-TiN1-1 / 2 "90 độ.mũi doa trung tâm33.25 "3 / 4 "1.25 "€348.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55326-TiN Center Mũi Doa 3 me 90 Độ 1 1/4 Co Tin
€224.15 /đơn vị