Keo 55241 | Bộ phản 1/32 Khoảng hở 7 Pc | 1dbt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55241 Counterbore Bộ 1/32 Khoảng trống 7 Pc | AA9GWR 1DBT5

KEO 55241 Bộ mũi khoan 1/32 7 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AA9GWR phần: 55241Tham chiếu chéo: 1DBT5
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
€852.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ phản công
Đường kính lỗ khoan.0.260 đến 0.789 "
Vật chấtThép coban
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh7
Chiều dài tổng thể3 "thành 6"
Hoa tiêu Dia.0.169 đến 0.531 In.
Chiều dài phi công7/32 đến 1/2 In.
Kích thước vít# 6 đến 1/2 "
Loại đinh ốcChìm
Chân Địa.7/32 đến 1/2 "
Kích thước bao gồm# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "
Phong cáchKhoảng trống 1/32 "
KiểuThí điểm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Số lượng các mảnhKích thước vítLoại đinh ốcKích thước bao gồmPhong cáchGiá cả
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 Piece # 6-1 / 2 In | AA9GWP 1DBT3 552390.228 đến 0.757 "7# 6 đến 1/2 "Chìm# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Phù hợp danh nghĩa / đóng€661.37
KEO 55240 Bộ Counterbore 1/64 Khoảng trống 7 Pc | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 đến 0.773 "7# 6 đến 1/2 "Chìm# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Khoảng trống 1/64 "€814.26
KEO 56224 Counterbore Set 6 miếng 3f trước khi có chủ đề | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Trước chủ đềM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€526.12
KEO 56225 Bộ Counterbore Số liệu 6 miếng 3f Fine | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10đầuM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€545.28
KEO 56226 Bộ Counterbore Metric 6 miếng 3f Medium | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Trung bìnhM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€559.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55241 Bộ mũi khoan 1/32 7 chiếc
€852.97 /đơn vị