Keo 55236 | Counterbore Close Fit Size 7/8 Cobalt | 2rtt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55236 Counterbore Close Fit Size 7/8 Cobalt | AC3DNG 2RTT1

KEO 55236 Counterbore Kích thước vừa vặn 7/8 Coban

Trong kho
Khoản mục: AC3DNG phần: 55236Tham chiếu chéo: 2RTT1
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
€445.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhản đế
Đường kính lỗ khoan.1.391 "
Vật chấtThép coban
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể7"
Hoa tiêu Dia.0.906 Trong.
Chiều dài phi công7/8 Trong.
Kích thước vít7 / 8 "
Loại đinh ốcChìm
Chân Địa.7 / 8 "
Phong cáchPhù hợp danh nghĩa / đóng
KiểuThí điểm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều dài tổng thểKích thước vítChân Địa.Phong cáchGiá cả
KEO 55212 Counterbore Close Fit Size # 10 Cobalt | AC3DMF 2RTN4 552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Phù hợp danh nghĩa / đóng€92.79
KEO 55216 Counterbore 1/64 Kích thước khe hở 1/4 Cobalt | AC3DMK 2RTN8 552160.398 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "Khoảng trống 1/64 "€92.02
KEO 55224 Counterbore Close Fit Size 7/16 Cobalt | AC3DMU 2RTP7 552240.663 "5"7 / 16 "1 / 2 "Phù hợp danh nghĩa / đóng€120.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55236 Counterbore Kích thước vừa vặn 7/8 Coban
€445.02 /đơn vị