Keo 55221 | Counterbore Close Fit Size 3/8 Cobalt | 2rtp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55221 Counterbore Close Fit Size 3/8 Cobalt | AC3DMQ 2RTP4

KEO 55221 Counterbore Kích thước vừa vặn 3/8 Coban

Trong kho
Khoản mục: AC3DMQ phần: 55221Tham chiếu chéo: 2RTP4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€108.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhản đế
Đường kính lỗ khoan.0.572 "
Vật chấtThép coban
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể5"
Hoa tiêu Dia.0.375 Trong.
Chiều dài phi công1/2 Trong.
Kích thước vít3 / 8 "
Loại đinh ốcChìm
Chân Địa.1 / 2 "
Phong cáchPhù hợp danh nghĩa / đóng
KiểuThí điểm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều dài tổng thểKích thước vítChân Địa.Giá cả
KEO 55200 Counterbore Close Fit Size # 4 Cobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "€64.22
KEO 55203 Counterbore Close Fit Size # 5 Cobalt | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "€74.20
KEO 55206 Counterbore Close Fit Size # 6 Cobalt | AC3DLZ 2RTL7 552060.228 "3"#67 / 32 "€77.98
KEO 55209 Counterbore Close Fit Size # 8 Cobalt | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "€76.97
KEO 55215 Counterbore Đóng Kích thước vừa vặn 1/4 Cobalt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€90.21
KEO 55218 Counterbore Close Fit Size 5/16 Cobalt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€93.78
KEO 55227 Counterbore Đóng vừa vặn Kích thước 1/2 Cobalt | AC3DMX 2RTR1 552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "€137.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55221 Counterbore Kích thước vừa vặn 3/8 Coban
€108.98 /đơn vị