Keo 55206 | Counterbore Close Fit Size #6 Cobalt | 2rtl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55206 Counterbore Close Fit Size # 6 Cobalt | AC3DLZ 2RTL7

KEO 55206 Counterbore Close Fit Size #6 Cobalt

Trong kho
Khoản mục: AC3DLZ phần: 55206Tham chiếu chéo: 2RTL7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€81.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhản đế
Đường kính lỗ khoan.0.228 "
Vật chấtThép coban
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3"
Hoa tiêu Dia.0.138 Trong.
Chiều dài phi công7/32 Trong.
Kích thước vít#6
Loại đinh ốcChìm
Chân Địa.7 / 32 "
Phong cáchPhù hợp danh nghĩa / đóng
KiểuThí điểm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều dài tổng thểKích thước vítChân Địa.Giá cả
KEO 55200 Counterbore Close Fit Size # 4 Cobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "€66.28
KEO 55203 Counterbore Close Fit Size # 5 Cobalt | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "€74.93
KEO 55209 Counterbore Close Fit Size # 8 Cobalt | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "€81.41
KEO 55215 Counterbore Đóng Kích thước vừa vặn 1/4 Cobalt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€96.98
KEO 55218 Counterbore Close Fit Size 5/16 Cobalt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€94.41
KEO 55221 Counterbore Close Fit Size 3/8 Cobalt | AC3DMQ 2RTP4 552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "€108.98
KEO 55227 Counterbore Đóng vừa vặn Kích thước 1/2 Cobalt | AC3DMX 2RTR1 552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "€137.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55206 Counterbore Close Fit Size #6 Cobalt
€81.22 /đơn vị