Keo 55220 | Counterbore 1/32 Kích thước khe hở 5/16 Coban | 2rtp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55220 Counterbore 1/32 Kích thước khe hở 5/16 Cobalt | AC3DMP 2RTP3

KEO 55220 Counterbore 1/32 Kích thước giải phóng mặt bằng 5/16 Coban

Trong kho
Khoản mục: AC3DMP phần: 55220Tham chiếu chéo: 2RTP3
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
€93.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhản đế
Đường kính lỗ khoan.0.507 "
Vật chấtThép coban
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4.5 "
Hoa tiêu Dia.0.343 Trong.
Chiều dài phi công3/8 Trong.
Kích thước vít5 / 16 "
Loại đinh ốcChìm
Chân Địa.3 / 8 "
Phong cáchKhoảng trống 1/32 "
KiểuThí điểm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều dài tổng thểKích thước vítChân Địa.Giá cả
KEO 55202 Counterbore 1/32 Kích thước khe hở # 4 Cobalt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "€66.96
KEO 55205 Counterbore 1/32 Kích thước khe hở # 5 Cobalt | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "€77.77
KEO 55208 Counterbore 1/32 Kích thước thông thủy # 6 Cobalt | AC3DMB 2RTL9 552080.26 "3"#67 / 32 "€80.69
KEO 55211 Counterbore 1/32 Kích thước thông thủy # 8 Cobalt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "€76.47
KEO 55214 Counterbore 1/32 Kích thước thông thủy # 10 Cobalt | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "€82.53
KEO 55217 Counterbore 1/32 Kích thước khe hở 1/4 Cobalt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€88.50
KEO 55223 Counterbore 1/32 Kích thước khe hở 3/8 Cobalt | AC3DMT 2RTP6 552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "€101.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55220 Counterbore 1/32 Kích thước giải phóng mặt bằng 5/16 Coban
€93.31 /đơn vị