Keo 55213 | Counterbore 1/64 Kích thước thông thoáng #10 Cobalt | 2rtn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55213 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy # 10 Cobalt | AC3DMG 2RTN5

KEO 55213 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy #10 Cobalt

Trong kho
Khoản mục: AC3DMG phần: 55213Tham chiếu chéo: 2RTN5
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
€118.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhản đế
Đường kính lỗ khoan.0.33 "
Vật chấtThép coban
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4.5 "
Hoa tiêu Dia.0.205 Trong.
Chiều dài phi công9/32 Trong.
Kích thước vít#10
Loại đinh ốcChìm
Chân Địa.9 / 32 "
Phong cáchKhoảng trống 1/64 "
KiểuThí điểm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều dài tổng thểKích thước vítChân Địa.Giá cả
KEO 55201 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy # 4 Cobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€69.90
KEO 55204 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy # 5 Cobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€71.78
KEO 55207 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy # 6 Cobalt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€78.28
KEO 55210 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy # 8 Cobalt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€84.56
KEO 55219 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy 5/16 Cobalt | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€91.77
KEO 55222 Counterbore 1/64 Kích thước khe hở 3/8 Cobalt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€130.65
KEO 55225 Counterbore 1/64 Kích thước khe hở 7/16 Cobalt | AC3DMV 2RTP8 552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "€126.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55213 Counterbore 1/64 Kích thước thông thủy #10 Cobalt
€118.56 /đơn vị