Keo 53525-thiếc | Mũi khoan 0 sáo 90 độ 1 Inch Thiếc Cobalt | 4fvz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 53525-TiN Mũi khoan 0 sáo 90 độ 1 Inch Thiếc Cobalt | AD7QAL 4FVZ8

KEO 53525-TiN Mũi khoan 0 sáo 90 độ 1 inch Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD7QAL phần: 53525-TiNTham chiếu chéo: 4FVZ8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€92.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1"
Công suất cắt19/64 đến 59/64 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo0
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 53520-TiN Mũi khoan 0 me 90 độ 5/16 Thiếc Cobalt | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 đến 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.93
KEO 53521-TiN Mũi khoan 0 me 90 độ 3/8 Thiếc Cobalt | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 đến 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.53
KEO 53522-TiN Mũi khoan 0 me 90 độ 1/2 Thiếc Cobalt | AD7QAH 4FVZ5 53522-TiN1 / 2 "5/32 đến 29/64 "2"5 / 16 "€39.66
KEO 53523-TiN Mũi khoan 0 me 90 độ 5/8 Thiếc Cobalt | AD7QAJ 4FVZ6 53523-TiN5 / 8 "11/64 đến 37/64 "2.5 "3 / 8 "€48.09
KEO 53524-TiN Mũi khoan 0 me 90 độ 3/4 Thiếc Cobalt | AD7QAK 4FVZ7 53524-TiN3 / 4 "13/64 đến 45/64 "2.75 "3 / 8 "€68.29
Mũi khoan KEO 53526-TiN 0 me 90 độ 1 1/4 Thiếc Cobalt | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€201.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 53525-TiN Mũi khoan 0 sáo 90 độ 1 inch Cobalt Tin
€92.11 /đơn vị