Keo 53500-tin | Mũi khoan 0 sáo 60 độ 5/16 Thiếc Cobalt | 4fvy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 53500-TiN Countersink 0 Flutes 60 Độ 5/16 Cobalt Tin | AD7PZX 4FVY4

KEO 53500-TiN Mũi khoan 0 me 60 độ 5/16 Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD7PZX phần: 53500-TiNTham chiếu chéo: 4FVY4
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
€26.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.5 / 16 "
Công suất cắt7/64 đến 9/32 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo0
Chiều dài tổng thể1.875 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 53501-TiN Countersink 0 Flutes 60 Độ 3/8 Cobalt Tin | AD7PZY 4FVY5 53501-TiN3 / 8 "5/32 đến 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.66
KEO 53502-TiN Countersink 0 Flutes 60 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD7PZZ 4FVY6 53502-TiN1 / 2 "11/64 đến 29/64 "2"5 / 16 "€39.87
KEO 53503-TiN Countersink 0 Flutes 60 Độ 5/8 Coban Thiếc | AD7QAA 4FVY7 53503-TiN5 / 8 "3/16 đến 37/64 "2.5 "3 / 8 "€47.30
KEO 53504-TiN Countersink 0 Flutes 60 Độ 3/4 Coban Thiếc | AD7QAB 4FVY8 53504-TiN3 / 4 "1/4 đến 45/64 "2.75 "3 / 8 "€67.15
KEO 53505-TiN Countersink 0 Flutes 60 Độ 1 inch Cobalt Tin | AD7QAC 4FVY9 53505-TiN1"19/64 đến 27/32 "3"3 / 8 "€91.78
KEO 53506-TiN Countersink 0 Flutes 60 Độ 1 1/4 Cobalt Tin | AD7QAD 4FVZ1 53506-TiN1-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€199.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 53500-TiN Mũi khoan 0 me 60 độ 5/16 Cobalt Tin
€26.67 /đơn vị