Keo 53346 | Mũi khoan 1 sáo 60 độ 3/4 Thép tốc độ cao Không tráng phủ | 1dbx4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 53346 Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/4 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GYE 1DBX4

KEO 53346 Mũi khoan 1 me 60 độ 3/4 thép tốc độ cao không tráng

Trong kho
Khoản mục: AA9GYE phần: 53346Tham chiếu chéo: 1DBX4
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
€42.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2.625 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 53146 Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/4 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€16.46
KEO 53386 Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.92
KEO 53126 Countersink 1 Flutes 60 độ 1/2 thép tốc độ cao không tráng | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 53586 Countersink 1 Flutes 60 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€28.84
KEO 53106 Countersink 1 Flutes 60 Độ 1 Inch Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"Không tráng2.75 "1 / 2 "1.25 "€89.05
KEO 53186 Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Oxit đen1.25 "1 / 8 "-€16.14
KEO 53176 Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3 531763 / 16 "Oxit đen1.375 "3 / 16 "-€15.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 53346 Mũi khoan 1 me 60 độ 3/4 thép tốc độ cao không tráng
€42.45 /đơn vị