KEO Countersink, thép tốc độ cao, 1 ống sáo, góc bao gồm 60 độ
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Chiều dài chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53106 | 1" | Không tráng | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €86.64 | |
A | 53226 | 1-1 / 2 " | Oxit đen | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €197.40 | |
A | 53246 | 1-1 / 4 " | Oxit đen | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | €140.67 | |
A | 53126 | 1 / 2 " | Không tráng | 2" | 1 / 4 " | 1" | €25.91 | |
A | 53146 | 1 / 4 " | Không tráng | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €16.46 | |
A | 53186 | 1 / 8 " | Oxit đen | 1.25 " | 1 / 8 " | - | €16.14 | |
A | 53346 | 3 / 4 " | Không tráng | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €42.45 | |
A | 53386 | 3 / 8 " | Không tráng | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €17.92 | |
A | 53176 | 3 / 16 " | Oxit đen | 1.375 " | 3 / 16 " | - | €15.02 | |
A | 53586 | 5 / 8 " | Không tráng | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €28.84 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đầu nối bu lông tách
- Máy nén khí được cung cấp và máy bơm không khí xung quanh
- Mức độ chuyên môn
- Kim bấm cáp
- Ăng ten
- Đầu nối dây
- Van điều khiển dòng chảy
- Thiết bị HID trong nhà
- Công cụ quay
- Phụ kiện ao nuôi
- K2 COMMERCIAL HARDWARE Chốt khóa SmartKey
- SPEEDAIRE Dầu bôi trơn khí nén
- PARLEC Arbor Spacer dày 0.125 inch
- APPROVED VENDOR Ống liền mạch, 7/8 inch, 6 feet, thép không gỉ
- ADVANCE TABCO Chậu rửa tay Uy tín
- GUARDAIR Ống chân không dẫn điện tĩnh điện PVC tiêu chuẩn
- SPEARS VALVES PVC Lịch trình 80 Núm vú, Đường kính 12 inch, Đầu trơn
- SPEARS VALVES Lịch biểu CPVC 80 DWV Lắp ráp chế tạo Tees, Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
- KILLARK Đèn LED