Keo 53120-tin | Mũi khoan 1 sáo 100 độ 1/2 Thiếc thép tốc độ cao | 4fue3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 53120-TiN Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/2 Thép tốc độ cao | AD7PLG 4FUE3

KEO Mũi khoan 53120-TiN 1 sáo 100 độ 1/2 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD7PLG phần: 53120-TiNTham chiếu chéo: 4FUE3
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
€27.97 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 53200 Countersink 1 Flutes 100 Độ 2 Inch Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Oxit đen3.25 "3 / 4 "1.25 "€348.72
KEO 53180-TiN Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/8 Thiếc thép tốc độ cao | AD7PLC 4FUD8 53180-TiN1 / 8 "TiN1.25 "1 / 8 "-€12.04
KEO 53170-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/16 High Speed ​​Steel Thiếc | AD7PLD 4FUD9 53170-TiN3 / 16 "TiN1.375 "3 / 16 "-€12.84
KEO 53140-TiN Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/4 Thép tốc độ cao | AD7PLE 4FUE1 53140-TiN1 / 4 "TiN1.5 "1 / 4 "-€13.89
KEO 53380-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Thiếc | AD7PLF 4FUE2 53380-TiN3 / 8 "TiN1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.16
KEO 53580-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Thiếc | AD7PLH 4FUE4 53580-TiN5 / 8 "TiN2.25 "3 / 8 "1"€39.68
KEO 53340-TiN Countersink 1 Flutes 100 Độ 3/4 Thép tốc độ cao | AD7PLJ 4FUE5 53340-TiN3 / 4 "TiN2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 53120-TiN 1 sáo 100 độ 1/2 Thép tốc độ cao
€27.97 /đơn vị