Keo 50149-thiếc | Mũi khoan 3 Fl 90 Độ 1/4 Inch Hss Tin | 33ur58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 50149-TIN Countersinks 3 Fl 90 Độ 1/4 inch Hss Tin | AG3TAM 33UR58

KEO Mũi khoan 50149-TIN 3 Fl 90 Độ 1/4 inch Hss Tin

Trong kho
Khoản mục: AG3TAM phần: 50149-TINTham chiếu chéo: 33UR58

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€16.01 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan
Body Dia.1 / 4 "
Công suất cắt1 / 4 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1 / 4 "
Kiểumũi doa trung tâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207600061

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chânBody Dia.Công suất cắtKết thúcBao gồm gócMụcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 50129-TIN Countersinks 3 Fl 90 Độ 1/2 inch Hss Tin | AG3TAH 33UR54 50129-TÍN1"1 / 2 "1 / 2 "TiN90 độ.mũi khoan2"1 / 4 "€29.06
KEO 50348-TIN Countersinks 3 Fl 82 Độ 3/4 inch Hss Tin | AG3TAR 33UR62 50348-TÍN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "TiN82 độ.mũi khoan2.625 "1 / 2 "€58.76
KEO 50388-TIN Countersinks 3 Fl 82 Độ 3/8 inch Hss Tin | AG3TAX 33UR67 50388-TÍN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "TiN90 độ.mũi khoan1.75 "1 / 4 "€22.71
KEO 51009-TIN Countersinks 3 Fl 90 Độ 1 inch Hss Tin | AG3TBH 33UR78 51009-TÍN1.25 "1"1"TiN90 độ.mũi khoan2.75 "1 / 2 "€89.88
KEO 51259-TIN Countersinks 3 Fl 90 Độ 1-1 / 4 inch Hss Tin | AG3TCB 33UR95 51259-TÍN1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "TiN90 độ.mũi khoan2.75 "1 / 2 "€187.98
KEO 51509-TIN Countersinks 3 Fl 90 Độ 1-1 / 2 inch Hss Tin | AG3TCN 33UT07 51509-TÍN1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "TiN90 độ.mũi khoan2.875 "3 / 4 "€280.46
KEO 51759 Countersinks 3fl 90 Độ 1-3 / 4 Inch Không tráng | AG3TCW 33UT14 517591.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "Không tráng90 độ.mũi khoan3"3 / 4 "€313.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 50149-TIN 3 Fl 90 Độ 1/4 inch Hss Tin
€16.01 /đơn vị