Keo 34181 | Máy Khoan Đốt Nc 120 Độ 1/8 Carbide | 1mbz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan đốm KEO 34181 Nc 120 Độ 1/8 Carbide | AB2JKK 1MBZ7

KEO Máy khoan đốm 34181 Nc 120 độ 1/8 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AB2JKK phần: 34181Tham chiếu chéo: 1MBZ7
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
€29.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm NC
Mũi khoan120 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo3 / 8 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtCacbua
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước máy1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KEO 34188 Nc Khoan Đốm 120 Độ 3/16 Carbide | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "€39.30
KEO 34141 Nc Máy khoan đốm 120 độ 1/4 Carbide | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "€48.98
KEO 34313 Nc Khoan Đốm 120 Độ 5/16 Carbide | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "€59.35
KEO 34381 Nc Máy khoan đốm 120 độ 3/8 cacbua | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "€70.13
KEO 34121 Nc Máy khoan đốm 120 độ 1/2 cacbua | AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "€108.77
KEO 34581 Nc Máy khoan đốm 120 độ Carbide 5/8 | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "€192.40
KEO 34341 Nc Máy khoan đốm 120 độ 3/4 Carbide | AB2JKT 1MCA5 343411.125 "4"3 / 4 "€335.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Máy khoan đốm 34181 Nc 120 độ 1/8 cacbua
€29.06 /đơn vị